

CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 114.50 | - |
4+ | CHF 98.10 | 14.32% |
10+ | CHF 86.10 | 24.80% |
20+ | CHF 77.10 | 32.66% |
30+ | CHF 72.00 | 37.12% |
50+ | CHF 70.10 | 38.78% |
100+ | CHF 67.50 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R17 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |