

CHF 889.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 961.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 889.50 | - |
4+ | CHF 806.00 | 9.39% |
10+ | CHF 800.00 | 10.06% |
20+ | CHF 793.50 | 10.79% |
30+ | CHF 787.50 | 11.47% |
50+ | CHF 775.50 | 12.82% |
100+ | CHF 773.00 | 13.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 209.14 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |