

CHF 1'834.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'982.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'834.00 | - |
4+ | CHF 1'662.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'649.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'636.00 | 10.80% |
30+ | CHF 1'624.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'599.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'587.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 204.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |