

CHF 958.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'036.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 958.50 | - |
4+ | CHF 868.50 | 9.39% |
10+ | CHF 862.00 | 10.07% |
20+ | CHF 855.50 | 10.75% |
30+ | CHF 849.00 | 11.42% |
50+ | CHF 836.00 | 12.78% |
100+ | CHF 830.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |