

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.00 | - |
4+ | CHF 30.30 | 13.43% |
10+ | CHF 26.60 | 24.00% |
20+ | CHF 23.80 | 32.00% |
30+ | CHF 22.20 | 36.57% |
50+ | CHF 21.60 | 38.29% |
100+ | CHF 20.80 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |