

CHF 37.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.20 | - |
4+ | CHF 32.10 | 13.71% |
10+ | CHF 28.10 | 24.46% |
20+ | CHF 25.20 | 32.26% |
30+ | CHF 23.50 | 36.83% |
50+ | CHF 22.90 | 38.44% |
100+ | CHF 22.10 | 40.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.2 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach French R | NF-R00 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |