

CHF 2'685.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'902.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'685.00 | - |
4+ | CHF 2'433.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'414.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'396.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'377.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'341.00 | 12.81% |
100+ | CHF 2'324.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 199.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |