

CHF 839.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 907.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 839.50 | - |
4+ | CHF 760.50 | 9.41% |
10+ | CHF 755.00 | 10.07% |
20+ | CHF 749.00 | 10.78% |
30+ | CHF 743.50 | 11.44% |
50+ | CHF 732.00 | 12.81% |
100+ | CHF 722.00 | 14.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |