

CHF 1'800.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'945.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'800.00 | - |
4+ | CHF 1'631.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'619.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'606.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'594.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'570.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'558.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |