

CHF 2'656.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'871.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'656.00 | - |
4+ | CHF 2'407.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'388.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'370.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'352.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'317.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'299.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 194.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |