

CHF 756.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 817.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 756.50 | - |
4+ | CHF 648.50 | 14.28% |
10+ | CHF 568.50 | 24.85% |
20+ | CHF 519.50 | 31.33% |
30+ | CHF 485.00 | 35.89% |
50+ | CHF 472.50 | 37.54% |
100+ | CHF 455.00 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |