

CHF 782.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 845.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 782.50 | - |
4+ | CHF 668.00 | 14.63% |
10+ | CHF 585.50 | 25.18% |
20+ | CHF 537.50 | 31.31% |
30+ | CHF 501.50 | 35.91% |
50+ | CHF 488.50 | 37.57% |
100+ | CHF 478.50 | 38.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |