

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.00 | - |
4+ | CHF 66.20 | 14.03% |
10+ | CHF 58.00 | 24.68% |
20+ | CHF 52.00 | 32.47% |
30+ | CHF 48.60 | 36.88% |
50+ | CHF 47.30 | 38.57% |
100+ | CHF 45.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |