

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.20 | - |
4+ | CHF 63.80 | 14.02% |
10+ | CHF 55.90 | 24.66% |
20+ | CHF 50.00 | 32.61% |
30+ | CHF 46.70 | 37.06% |
50+ | CHF 45.50 | 38.68% |
100+ | CHF 43.90 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |