

CHF 1'640.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'772.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'640.00 | - |
4+ | CHF 1'511.00 | 7.87% |
10+ | CHF 1'487.00 | 9.33% |
20+ | CHF 1'346.00 | 17.93% |
30+ | CHF 1'256.00 | 23.41% |
50+ | CHF 1'223.00 | 25.43% |
100+ | CHF 1'212.00 | 26.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maß nach French R | NF-R71 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |