

CHF 1'459.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'577.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'459.00 | - |
4+ | CHF 1'295.00 | 11.24% |
10+ | CHF 1'135.00 | 22.21% |
20+ | CHF 1'059.00 | 27.42% |
30+ | CHF 988.50 | 32.25% |
50+ | CHF 962.50 | 34.03% |
100+ | CHF 944.50 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.87 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |