

CHF 1'612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'742.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'612.00 | - |
4+ | CHF 1'439.00 | 10.73% |
10+ | CHF 1'262.00 | 21.71% |
20+ | CHF 1'209.00 | 25.00% |
30+ | CHF 1'129.00 | 29.96% |
50+ | CHF 1'099.00 | 31.82% |
100+ | CHF 1'087.00 | 32.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |