

CHF 2'396.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'590.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'396.00 | - |
4+ | CHF 2'161.00 | 9.81% |
10+ | CHF 2'130.00 | 11.10% |
20+ | CHF 1'928.00 | 19.53% |
30+ | CHF 1'800.00 | 24.87% |
50+ | CHF 1'753.00 | 26.84% |
100+ | CHF 1'732.00 | 27.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 189.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |