

CHF 2'375.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'567.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'375.00 | - |
4+ | CHF 2'133.00 | 10.19% |
10+ | CHF 2'082.00 | 12.34% |
20+ | CHF 1'885.00 | 20.63% |
30+ | CHF 1'759.00 | 25.94% |
50+ | CHF 1'713.00 | 27.87% |
100+ | CHF 1'694.00 | 28.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 184.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |