

CHF 739.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 739.00 | - |
4+ | CHF 633.00 | 14.34% |
10+ | CHF 555.00 | 24.90% |
20+ | CHF 506.00 | 31.53% |
30+ | CHF 472.00 | 36.13% |
50+ | CHF 460.00 | 37.75% |
100+ | CHF 444.00 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |