

CHF 750.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 810.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 750.00 | - |
4+ | CHF 639.50 | 14.73% |
10+ | CHF 561.00 | 25.20% |
20+ | CHF 516.00 | 31.20% |
30+ | CHF 481.50 | 35.80% |
50+ | CHF 469.00 | 37.47% |
100+ | CHF 458.50 | 38.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |