

CHF 1'405.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'518.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'405.00 | - |
4+ | CHF 1'249.00 | 11.10% |
10+ | CHF 1'095.00 | 22.06% |
20+ | CHF 1'022.00 | 27.26% |
30+ | CHF 953.50 | 32.14% |
50+ | CHF 928.50 | 33.91% |
100+ | CHF 910.00 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |