

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.70 | - |
4+ | CHF 42.00 | 13.76% |
10+ | CHF 36.80 | 24.44% |
20+ | CHF 32.90 | 32.44% |
30+ | CHF 30.70 | 36.96% |
50+ | CHF 29.90 | 38.60% |
100+ | CHF 28.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.77 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 018 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |