

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.40 | - |
4+ | CHF 59.70 | 13.98% |
10+ | CHF 52.30 | 24.64% |
20+ | CHF 46.60 | 32.85% |
30+ | CHF 43.60 | 37.18% |
50+ | CHF 42.50 | 38.76% |
100+ | CHF 41.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |