

CHF 61.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.00 | - |
4+ | CHF 52.50 | 13.93% |
10+ | CHF 46.10 | 24.43% |
20+ | CHF 41.10 | 32.62% |
30+ | CHF 38.40 | 37.05% |
50+ | CHF 37.40 | 38.69% |
100+ | CHF 36.10 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |