

CHF 2'344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'533.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'344.00 | - |
4+ | CHF 2'070.00 | 11.69% |
10+ | CHF 2'023.00 | 13.69% |
20+ | CHF 1'831.00 | 21.89% |
30+ | CHF 1'709.00 | 27.09% |
50+ | CHF 1'665.00 | 28.97% |
100+ | CHF 1'645.00 | 29.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |