

CHF 719.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 777.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 719.50 | - |
4+ | CHF 618.00 | 14.11% |
10+ | CHF 542.00 | 24.67% |
20+ | CHF 494.00 | 31.34% |
30+ | CHF 461.00 | 35.93% |
50+ | CHF 449.00 | 37.60% |
100+ | CHF 433.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |