

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 728.00 | - |
4+ | CHF 622.50 | 14.49% |
10+ | CHF 545.50 | 25.07% |
20+ | CHF 502.00 | 31.04% |
30+ | CHF 468.50 | 35.65% |
50+ | CHF 456.50 | 37.29% |
100+ | CHF 446.00 | 38.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |