

CHF 894.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 966.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 894.50 | - |
4+ | CHF 793.00 | 11.35% |
10+ | CHF 695.50 | 22.25% |
20+ | CHF 656.00 | 26.66% |
30+ | CHF 612.50 | 31.53% |
50+ | CHF 596.50 | 33.31% |
100+ | CHF 575.00 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |