

CHF 1'578.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'705.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'578.00 | - |
4+ | CHF 1'368.00 | 13.31% |
10+ | CHF 1'199.00 | 24.02% |
20+ | CHF 1'140.00 | 27.76% |
30+ | CHF 1'064.00 | 32.57% |
50+ | CHF 1'037.00 | 34.28% |
100+ | CHF 1'010.00 | 35.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |