

CHF 683.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 738.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 683.00 | - |
4+ | CHF 585.50 | 14.28% |
10+ | CHF 513.50 | 24.82% |
20+ | CHF 468.50 | 31.41% |
30+ | CHF 437.00 | 36.02% |
50+ | CHF 426.00 | 37.63% |
100+ | CHF 411.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |