

CHF 706.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 763.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 706.50 | - |
4+ | CHF 605.00 | 14.37% |
10+ | CHF 530.50 | 24.91% |
20+ | CHF 486.00 | 31.21% |
30+ | CHF 453.50 | 35.81% |
50+ | CHF 442.00 | 37.44% |
100+ | CHF 433.50 | 38.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |