

CHF 877.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 877.50 | - |
4+ | CHF 778.00 | 11.34% |
10+ | CHF 682.00 | 22.28% |
20+ | CHF 644.00 | 26.61% |
30+ | CHF 601.00 | 31.51% |
50+ | CHF 585.50 | 33.28% |
100+ | CHF 564.00 | 35.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |