

CHF 65.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.10 | - |
4+ | CHF 55.80 | 14.29% |
10+ | CHF 48.90 | 24.88% |
20+ | CHF 43.90 | 32.57% |
30+ | CHF 41.00 | 37.02% |
50+ | CHF 39.90 | 38.71% |
100+ | CHF 38.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |