

CHF 1'543.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'667.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'543.00 | - |
4+ | CHF 1'340.00 | 13.16% |
10+ | CHF 1'175.00 | 23.85% |
20+ | CHF 1'118.00 | 27.54% |
30+ | CHF 1'044.00 | 32.34% |
50+ | CHF 1'017.00 | 34.09% |
100+ | CHF 981.00 | 36.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |