

CHF 2'260.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'443.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'260.00 | - |
4+ | CHF 1'981.00 | 12.35% |
10+ | CHF 1'737.00 | 23.14% |
20+ | CHF 1'735.00 | 23.23% |
30+ | CHF 1'619.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'577.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'560.00 | 30.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |