

CHF 864.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 934.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 864.50 | - |
4+ | CHF 765.00 | 11.51% |
10+ | CHF 670.50 | 22.44% |
20+ | CHF 632.50 | 26.84% |
30+ | CHF 590.00 | 31.75% |
50+ | CHF 575.00 | 33.49% |
100+ | CHF 555.00 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |