

CHF 1'456.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'573.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'456.00 | - |
4+ | CHF 1'284.00 | 11.81% |
10+ | CHF 1'264.00 | 13.19% |
20+ | CHF 1'144.00 | 21.43% |
30+ | CHF 1'068.00 | 26.65% |
50+ | CHF 1'040.00 | 28.57% |
100+ | CHF 1'030.00 | 29.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |