

CHF 1'256.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'357.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'256.00 | - |
4+ | CHF 1'115.00 | 11.23% |
10+ | CHF 977.50 | 22.17% |
20+ | CHF 912.50 | 27.35% |
30+ | CHF 852.00 | 32.17% |
50+ | CHF 830.00 | 33.92% |
100+ | CHF 813.50 | 35.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |