

CHF 1'482.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'602.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'482.00 | - |
4+ | CHF 1'288.00 | 13.09% |
10+ | CHF 1'129.00 | 23.82% |
20+ | CHF 1'075.00 | 27.46% |
30+ | CHF 1'003.00 | 32.32% |
50+ | CHF 977.00 | 34.08% |
100+ | CHF 942.50 | 36.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |