

CHF 2'189.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'366.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'189.00 | - |
4+ | CHF 1'956.00 | 10.64% |
10+ | CHF 1'903.00 | 13.07% |
20+ | CHF 1'723.00 | 21.29% |
30+ | CHF 1'608.00 | 26.54% |
50+ | CHF 1'566.00 | 28.46% |
100+ | CHF 1'510.00 | 31.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |