

CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.50 | - |
4+ | CHF 51.10 | 14.12% |
10+ | CHF 44.80 | 24.71% |
20+ | CHF 40.10 | 32.61% |
30+ | CHF 37.50 | 36.97% |
50+ | CHF 36.50 | 38.66% |
100+ | CHF 35.10 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |