

CHF 1'465.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'583.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'465.00 | - |
4+ | CHF 1'269.00 | 13.38% |
10+ | CHF 1'112.00 | 24.10% |
20+ | CHF 1'041.00 | 28.94% |
30+ | CHF 971.50 | 33.69% |
50+ | CHF 946.50 | 35.39% |
100+ | CHF 913.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |