

CHF 650.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 703.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 650.50 | - |
4+ | CHF 557.50 | 14.30% |
10+ | CHF 489.00 | 24.83% |
20+ | CHF 438.50 | 32.59% |
30+ | CHF 409.50 | 37.05% |
50+ | CHF 399.00 | 38.66% |
100+ | CHF 384.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |