

CHF 672.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 726.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 672.00 | - |
4+ | CHF 575.00 | 14.43% |
10+ | CHF 504.00 | 25.00% |
20+ | CHF 456.50 | 32.07% |
30+ | CHF 426.00 | 36.61% |
50+ | CHF 415.00 | 38.24% |
100+ | CHF 404.00 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |