

CHF 1'415.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'529.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'415.00 | - |
4+ | CHF 1'249.00 | 11.73% |
10+ | CHF 1'227.00 | 13.29% |
20+ | CHF 1'110.00 | 21.55% |
30+ | CHF 1'036.00 | 26.78% |
50+ | CHF 1'010.00 | 28.62% |
100+ | CHF 1'001.00 | 29.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |