

CHF 1'225.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'324.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'225.00 | - |
4+ | CHF 1'089.00 | 11.10% |
10+ | CHF 955.00 | 22.04% |
20+ | CHF 891.00 | 27.27% |
30+ | CHF 831.50 | 32.12% |
50+ | CHF 810.00 | 33.88% |
100+ | CHF 793.50 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |