

CHF 603.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 651.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 603.00 | - |
4+ | CHF 518.50 | 14.01% |
10+ | CHF 455.00 | 24.54% |
20+ | CHF 407.00 | 32.50% |
30+ | CHF 380.00 | 36.98% |
50+ | CHF 370.00 | 38.64% |
100+ | CHF 357.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |