

CHF 1'379.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'490.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'379.00 | - |
4+ | CHF 1'210.00 | 12.26% |
10+ | CHF 1'177.00 | 14.65% |
20+ | CHF 1'065.00 | 22.77% |
30+ | CHF 994.00 | 27.92% |
50+ | CHF 968.00 | 29.80% |
100+ | CHF 951.50 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |