

CHF 1'189.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'285.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'189.00 | - |
4+ | CHF 1'057.00 | 11.10% |
10+ | CHF 926.50 | 22.08% |
20+ | CHF 863.50 | 27.38% |
30+ | CHF 806.00 | 32.21% |
50+ | CHF 785.00 | 33.98% |
100+ | CHF 769.50 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |